曜日別特売

WX半袖シャツ 5020

WX半袖シャツ 5020 - ジーベックWX半袖シャツ 5020 - ジーベックWX半袖シャツ 5020 - ジーベックWX半袖シャツ 5020 - ジーベック

ソフトな風合いにメッシュプリーツロン採用。
軽量の樹脂ボタンをし亜用したボタンアップ仕様のシャツ。胸ポケットはブルゾンと同じ大型フラップポケット。吸汗・速乾性に優れているだけでなく、ソフトな風合いもこの素材の持ち味です。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

種別半袖シャツ素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17袖丈半袖内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
224986565020コンS
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224986655020コンM
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224986745020コンL
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224986835020コンLL
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224986925020コン3L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224987085020コン4L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224987175020コン5L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224987355020バイオレットS
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224987445020バイオレットM
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224987535020バイオレットL
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224987625020バイオレットLL
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224987785020バイオレット3L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224987875020バイオレット4L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224987965020バイオレット5L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224988145020グリーンS
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224988235020グリーンM
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224988325020グリーンL
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224988485020グリーンLL
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224988575020グリーン3L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224988665020グリーン4L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224988755020グリーン5L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224988845020グリーン6L
8,900
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
224988935020モスグリーンS
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224989025020モスグリーンM
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224989185020モスグリーンL
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224989275020モスグリーンLL
10,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
224989365020モスグリーン3L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224989455020モスグリーン4L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224989545020モスグリーン5L
10,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
224987265020コン6L
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
224988055020バイオレット6L
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
224989635020モスグリーン6L
8,900
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする