曜日別特売

クールビズ半袖ポロシャツ 6180

クールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベッククールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベッククールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベッククールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベッククールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベッククールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベッククールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベッククールビズ半袖ポロシャツ 6180 - ジーベック
(1件のレビュー)

クールなお洒落ボタンダウンポロ
カジュアルなイメージのポロシャツスタイルに、クールなお洒落感覚を添えるボタンダウン衿スタイル。サービス業や役所などに人気です。
軽量素材
吸汗性抜群
通気性抜群
消臭加工
速乾性抜群
伸縮素材
オリジナルの大径ボタンにカラー糸留めでさりげないお洒落。
衿はクールなお洒落さを演出するボタンダウン仕様。
袖口は布を二重にした共布切り替え仕様。
脇の下の消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。
裾はサイドスリット入りで、前を短く、後ろを長めに仕上げています。
左袖には出し入れ簡単で便利なペン差しも付いています。
台衿裏、前タテ、スリット裏には爽やかチェックの切り替えしも。

種別半袖ポロシャツ機能吸汗、速乾生地スムースジャガード材質(ボタン)樹脂内容量1枚
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225118776180コンSS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225118866180コンS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225118956180コンM
6,900
3,498
3,848(税込)
当日出荷
225119046180コンL
6,900
3,498
3,848(税込)
当日出荷
225119136180コンLL
6,900
3,498
3,848(税込)
当日出荷
225119226180コン3L
6,900
3,498
3,848(税込)
当日出荷
225119386180コン4L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225119476180コン5L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225119566180コン6L
6,000
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
225119656180シルバーグレーSS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225119746180シルバーグレーS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225119836180シルバーグレーM
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225119926180シルバーグレーL
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225120086180シルバーグレーLL
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225120176180シルバーグレー3L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225120266180シルバーグレー4L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225120356180シルバーグレー5L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225120536180シロSS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225120626180シロS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225120786180シロM
6,900
3,498
3,848(税込)
当日出荷
225120876180シロL
6,900
3,498
3,848(税込)
当日出荷
225120966180シロLL
6,900
3,498
3,848(税込)
当日出荷
225121056180シロ3L
6,900
3,498
3,848(税込)
当日出荷
225121146180シロ4L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225121236180シロ5L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225121486180サックスSS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225121576180サックスS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225121666180サックスM
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225121756180サックスL
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225121846180サックスLL
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225121936180サックス3L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225122026180サックス4L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225122186180サックス5L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225122366180コバルトブルーSS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225122456180コバルトブルーS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225122546180コバルトブルーM
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225122636180コバルトブルーL
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225122726180コバルトブルーLL
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225122886180コバルトブルー3L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225122976180コバルトブルー4L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225123066180コバルトブルー5L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225123246180ナイルグリーンSS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225123336180ナイルグリーンS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225123426180ナイルグリーンM
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225123586180ナイルグリーンL
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225123676180ナイルグリーンLL
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225123766180ナイルグリーン3L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225123856180ナイルグリーン4L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225123946180ナイルグリーン5L
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
225124126180ワインSS
6,900
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22512263
2024-06-08
用途: 事務所のユニフォーム
有限会社中央商事サービス業

洗濯を重ねても、質感が落ちないので、とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする