曜日別特売

シャリコットサワー半袖ブルゾン 6251

シャリコットサワー半袖ブルゾン 6251 - ジーベックシャリコットサワー半袖ブルゾン 6251 - ジーベック

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地
エアストリートシステムを構築するメッシュ仕様のマチ付き胸ポケットはたっぷり収納。背中のメッシュプリーツロンは動きやすさにも優れています。派手さを抑えたブルー系2色での展開です。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

種別半袖ブルゾン素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35%生地シャリコットサワー材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5内容量1着
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225161476251コンS
8,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225161566251コンM
8,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225161656251コンL
8,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225161746251コンLL
8,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225161836251コン3L
8,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225161926251コン4L
8,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225162086251コン5L
8,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225162266251ブルーS
8,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225162356251ブルーM
8,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225162446251ブルーL
8,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225162536251ブルーLL
8,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225162626251ブルー3L
8,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225162786251ブルー4L
8,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225162876251ブルー5L
8,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225162176251コン6L
8,000
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
225162966251ブルー6L
8,000
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする