曜日別特売

シャリコットサワー長袖シャツ 6253

シャリコットサワー長袖シャツ 6253 - ジーベックシャリコットサワー長袖シャツ 6253 - ジーベック

比翼仕立ての前タテで機能重視の長袖デザイン
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。無地カラーのシンプルなデザインに、ブルゾンと同様に、ボタンを隠す比翼仕立ての前タテにして、すっきりしたフラットデザインに仕上げています。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

種別長袖シャツ素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35%生地シャリコットサワー材質(ボタン)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×16.5内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225164636253コンS
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225164726253コンM
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225164886253コンL
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225164976253コンLL
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225165066253コン3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225165156253コン4L
8,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225165246253コン5L
8,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225165426253ブルーS
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225165586253ブルーM
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225165676253ブルーL
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225165766253ブルーLL
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225165856253ブルー3L
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225165946253ブルー4L
8,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225166036253ブルー5L
8,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225165336253コン6L
8,100
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
225166126253ブルー6L
8,100
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする