曜日別特売

シャリコットサワーラットズボン 6256

シャリコットサワーラットズボン 6256 - ジーベックシャリコットサワーラットズボン 6256 - ジーベック

現場での収納力をアップする便利なラットポケット付き
すっきりシルエットのワンタックスラックスに両サイドにラットポケットが付いたバージョン。業務内容に応じて、ポケット収納力をアップ。ブルゾン・シャツと同じ、派手さを抑えたブルー系2色での展開です。
抗菌防臭加工
清涼素材
通気性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
形態安定加工
速乾性抜群

種別ラットズボン素材ポリエステル65%(再生ポリエステル90%)・綿35%生地シャリコットサワー内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225167866256コン7866~74
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225167956256コン7872~80
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225168046256コン7878~88
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225168136256コン7886~96
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225168226256コン7694~104
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225168386256コン76102~112
8,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225168476256コン76110~120
8,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225168566256コン--
8,100
4,690
5,159(税込)
3日以内出荷
225168656256ブルー7866~74
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225168746256ブルー7872~80
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225168836256ブルー7878~88
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225168926256ブルー7886~96
8,900
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
225169086256ブルー7694~104
8,900
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
225169176256ブルー76102~112
8,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225169266256ブルー76110~120
8,900
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
225169356256ブルー--
8,100
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする