半袖シャツ 9220

半袖シャツ 9220 - ジーベック半袖シャツ 9220 - ジーベック半袖シャツ 9220 - ジーベック半袖シャツ 9220 - ジーベック半袖シャツ 9220 - ジーベック半袖シャツ 9220 - ジーベック

6色カラーバリエーションで多種多様な業種に対応する
シャツは軽量の樹脂ボタンを採用したボタンアップ仕様。胸ポケットはブルゾンと同じ大型フラップポケット。6色の豊富なカラーバリエーションで、土木・建築現場や工場作業など、幅広い業種に対応します。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

種別半袖シャツ素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5袖丈半袖内容量1枚
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225238929220コンS
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225239089220コンM
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225239179220コンL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225239269220コンLL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225239359220コン3L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225239449220コン4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225239539220コン5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225239629220コン6L
8,400
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
225239789220アイボリーS
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225239879220アイボリーM
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225239969220アイボリーL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225240059220アイボリーLL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225240149220アイボリー3L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225240239220アイボリー4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225240329220アイボリー5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225240579220ブルーグレーS
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225240669220ブルーグレーM
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225240759220ブルーグレーL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225240849220ブルーグレーLL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225240939220ブルーグレー3L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225241029220ブルーグレー4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225241189220ブルーグレー5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225241279220ブルーグレー6L
8,400
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
225241369220グリーンS
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225241459220グリーンM
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225241549220グリーンL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225241639220グリーンLL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225241729220グリーン3L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225241889220グリーン4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225241979220グリーン5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225242069220グリーン6L
8,400
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
225242159220モスグリーンS
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225242249220モスグリーンM
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225242339220モスグリーンL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225242429220モスグリーンLL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225242589220モスグリーン3L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225242679220モスグリーン4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225242769220モスグリーン5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225242859220モスグリーン6L
8,400
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
225242949220キャメルS
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225243039220キャメルM
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225243129220キャメルL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225243289220キャメルLL
9,600
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
225243379220キャメル3L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225243469220キャメル4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225243559220キャメル5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225243649220キャメル6L
8,400
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
225240489220アイボリー6L
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする