曜日別特売

長袖シャツ 9230

長袖シャツ 9230 - ジーベック長袖シャツ 9230 - ジーベック長袖シャツ 9230 - ジーベック長袖シャツ 9230 - ジーベック長袖シャツ 9230 - ジーベック長袖シャツ 9230 - ジーベック

6色カラーバリエーションで多種多様な業種に対応
年間コーディネート可能な秋冬対応の長袖シャツ。ソフトな風合いで肌に優しいです。シャツもブルゾン同様、長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を充分に確認ください。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

種別長袖シャツ素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル材質(ボタン)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5内容量1枚
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225243739230コンS
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225243829230コンM
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225243989230コンL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225244079230コンLL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225244169230コン3L
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225244259230コン4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225244349230コン5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225244529230アイボリーS
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225244689230アイボリーM
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225244779230アイボリーL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225244869230アイボリーLL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225244959230アイボリー3L
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225245049230アイボリー4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225245139230アイボリー5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225245229230アイボリー6L
8,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
225245389230ブルーグレーS
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225245479230ブルーグレーM
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225245569230ブルーグレーL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225245659230ブルーグレーLL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225245749230ブルーグレー3L
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225245839230ブルーグレー4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225245929230ブルーグレー5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225246179230グリーンS
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225246269230グリーンM
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225246359230グリーンL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225246449230グリーンLL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225246539230グリーン3L
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225246629230グリーン4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225246789230グリーン5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225246879230グリーン6L
8,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
225246969230モスグリーンS
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225247059230モスグリーンM
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225247149230モスグリーンL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225247239230モスグリーンLL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225247329230モスグリーン3L
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225247489230モスグリーン4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225247579230モスグリーン5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225247669230モスグリーン6L
8,500
4,990
5,489(税込)
3日以内出荷
225247759230キャメルS
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225247849230キャメルM
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225247939230キャメルL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225248029230キャメルLL
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225248189230キャメル3L
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
225248279230キャメル4L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225248369230キャメル5L
9,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
225244439230コン6L
8,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
225246089230ブルーグレー6L
8,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
225248459230キャメル6L
8,500
4,990
5,489(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする