曜日別特売

クールボディー長袖シャツ 9653

クールボディー長袖シャツ 9653 - ジーベッククールボディー長袖シャツ 9653 - ジーベッククールボディー長袖シャツ 9653 - ジーベック

オリジナルボタンも注目。シャツスタイルもクールに。
ブルゾン同様にクールな新素材の爽やかな着心地に、脇下の特殊カッティングと背中のプリーツロンの採用で、動きやすさもアップしています。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

種別長袖シャツ素材綿70%・ポリエステル30%生地ドビー材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16.5内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225340769653クールグレーS
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225340859653クールグレーM
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225340949653クールグレーL
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225341039653クールグレーLL
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225341129653クールグレー3L
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
225341289653クールグレー4L
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
225341379653クールグレー5L
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
225341559653クールブルーS
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225341649653クールブルーM
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225341739653クールブルーL
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225341829653クールブルーLL
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225341989653クールブルー3L
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
225342079653クールブルー4L
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
225342169653クールブルー5L
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
225342349653クールグリーンS
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225342439653クールグリーンM
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225342529653クールグリーンL
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225342689653クールグリーンLL
10,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
225342779653クールグリーン3L
10,200
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
225342869653クールグリーン4L
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
225342959653クールグリーン5L
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
225341469653クールグレー6L
9,300
5,490
6,039(税込)
取扱停止中
225342259653クールブルー6L
9,300
5,490
6,039(税込)
取扱停止中
225343049653クールグリーン6L
9,300
5,490
6,039(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする