メンズストレッチパンツ 12200

メンズストレッチパンツ 12200 - ジーベックメンズストレッチパンツ 12200 - ジーベックメンズストレッチパンツ 12200 - ジーベックメンズストレッチパンツ 12200 - ジーベックメンズストレッチパンツ 12200 - ジーベック

脚長シルエットの多機能ツータック
上質感のあるポリエステルサージを使用。センタープレスの利いたツータックパンツに、撥水撥油や難溶融の機能を持たせた多機能パンツ。
すっきり見せるツータック
おなか周りにゆとりをもたせ、すっきり見せるツータック。センタープレスの縦ラインを強調します。
股上浅めでカジュアル感アップ
前股上みを浅めに設定し、ヒップはしっかり包みながら、圧迫感のないウエスト周りを実現。
脚長シルエット
ワタリから膝にかけてはストレートで、膝位置を高めに設定した脚長シルエット。
お腹とヒップがゆったりスッキリ
ダーツ仕様で程良くボディラインに沿う、すっきりしたシルエットです。両サイドに便利なポケット付き。
動きやすいストレッチ素材
伸縮性のある素材なので、動きやすく着心地もラク。撥水撥油・難溶融機能を施しているので、飲食業やイベント業にも適しています。
難溶融加工
撥水撥油加工
形態安定加工
伸縮素材
帯電防止素材

種別ストレッチパンツ股下(cm)90ハーフ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ内容量1本
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2254073512200コン70
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254074412200コン73
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254075312200コン76
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254076212200コン79
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254077812200コン82
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254078712200コン85
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254079612200コン88
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254080512200コン91
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254081412200コン94
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254082312200コン97
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254083212200コン100
12,500
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
2254084812200コン105
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254085712200コン110
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254086612200コン115
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254087512200コン120
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254088412200ベージュ70
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254089312200ベージュ73
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254090212200ベージュ76
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254091812200ベージュ79
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254092712200ベージュ82
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254093612200ベージュ85
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254094512200ベージュ88
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254095412200ベージュ91
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254096312200ベージュ94
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254097212200ベージュ97
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254098812200ベージュ100
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254099712200ベージュ105
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254100612200ベージュ110
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254101512200ベージュ115
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254102412200ベージュ120
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254133812200クロ70
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254134712200クロ73
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254135612200クロ76
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254136512200クロ79
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254137412200クロ82
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254138312200クロ85
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254139212200クロ88
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254140812200クロ91
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254141712200クロ94
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254142612200クロ97
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254143512200クロ100
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254144412200クロ105
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254145312200クロ110
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254146212200クロ115
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254147812200クロ120
12,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
2254103312200アイボリー70
12,500
取扱い終了
2254104212200アイボリー73
12,500
取扱い終了
2254105812200アイボリー76
12,500
取扱い終了
2254106712200アイボリー79
12,500
取扱い終了
2254107612200アイボリー82
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする