ジーベック
クレリック半袖シャツ 15054
鮮やかなストライプの爽やかクレリックシャツ
ブルーのストライプが鮮やかな先染めストライプ生地に、無地ホワイトの衿は2つボタンのイタリア系カジュアル感覚のデュエボットーニ。
形態安定加工
色
ブルー
素材
綿52%・ポリエステル48%
色番
40
材質(ボタン)
樹脂
性別
男性用
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22543036
15054
S
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
22543045
15054
M
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
22543054
15054
L
¥
8,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22543063
15054
LL
¥
8,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
22543072
15054
3L
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
22543088
15054
4L
¥
8,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
22543097
15054
5L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください