曜日別特売

ボタンダウン半袖シャツ 15055

ボタンダウン半袖シャツ 15055 - ジーベックボタンダウン半袖シャツ 15055 - ジーベックボタンダウン半袖シャツ 15055 - ジーベック

さり気ないストライプでシックな大人のボタンダウン
一見無地ホワイトに見えるが、目立たない先染めストライプ生地を使ったさりげないお洒落のボタンダウンシャツ。ベーシックなボタンダウンなので、ノーネクタイでも、ネクタイスタイルでも着まわせる。
形態安定加工

シロ素材ポリエステル50%・綿50%色番32材質(ボタン)樹脂性別男性用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2254310615055S
8,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
2254311515055M
8,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
2254312415055L
8,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
2254313315055LL
8,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
22543142150553L
8,600
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
22543158150554L
8,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
22543167150555L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする