曜日別特売

ボタンダウン半袖シャツ 15056

ボタンダウン半袖シャツ 15056 - ジーベックボタンダウン半袖シャツ 15056 - ジーベックボタンダウン半袖シャツ 15056 - ジーベック

涼しげなサックスカラーの爽やかストライプシャツ。
清涼感にあふれるサックスカラーのストライプが、より爽やかなイメージをもたらすボタンダウンシャツ。ラフすぎない軽快なオシャレ感で、ビジネスシーンはもちろん、カジュアルシーンでも活躍できます。
形態安定加工

サックス素材ポリエステル50%・綿50%色番42材質(ボタン)樹脂性別男性用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2254317615056S
8,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
2254318515056M
8,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
2254319415056L
8,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
2254320315056LL
8,800
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
22543212150563L
8,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
22543228150564L
8,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
22543237150565L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする