曜日別特売

ボタンダウン半袖シャツ 15058

ボタンダウン半袖シャツ 15058 - ジーベックボタンダウン半袖シャツ 15058 - ジーベックボタンダウン半袖シャツ 15058 - ジーベック

ボタン&ボタンホールがお洒落なコントラスト
ドビーダイヤ柄のホワイトをベースに、コントラストが効いたボタン&ボタンホールがお洒落なアクセントとなっています。派手さは抑えつつ、クールなコントラストがノーネクタイのボタンダウンをお洒落に演出。
形態安定加工

シロ素材ポリエステル50%・綿50%色番32材質(ボタン)樹脂性別男性用内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2254332515058S
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254333415058M
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254334315058L
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254335215058LL
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22543368150583L
8,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22543377150584L
8,600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
22543386150585L
オープン
取扱い終了
22543395150586L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする