クレリック長袖シャツ 15154

クレリック長袖シャツ 15154 - ジーベッククレリック長袖シャツ 15154 - ジーベッククレリック長袖シャツ 15154 - ジーベック

鮮やかなストライプの爽やかクレリックシャツ。
ブルーのストライプが鮮やかな先染めストライプ生地に、無地ホワイトの衿は2つボタンのイタリア系カジュアル感覚のデュエボットーニ。長袖の袖口も無地ホワイトで、爽やかシャツをクールに引き締めています。
形態安定加工

ブルー素材綿52%・ポリエステル48%色番40材質(ボタン)樹脂性別男性用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2254582715154S
9,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254583615154M
9,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254584515154L
9,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254585415154LL
9,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22545863151543L
9,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22545872151544L
9,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22545888151545L
9,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする