ボタンダウン長袖シャツ 15155

ボタンダウン長袖シャツ 15155 - ジーベックボタンダウン長袖シャツ 15155 - ジーベックボタンダウン長袖シャツ 15155 - ジーベック

さり気ないストライプでシックな大人のボタンダウン
一見無地ホワイトに見えるが、目立たない先染めストライプ生地を使ったさりげないお洒落のボタンダウンシャツ。ベーシックなボタンダウンなので、ノーネクタイでも、ネクタイスタイルでも着まわせる。
形態安定加工

シロ素材ポリエステル50%・綿50%色番32材質(ボタン)樹脂性別男性用内容量1枚
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2254589715155S
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254590615155M
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254591515155L
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254592415155LL
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22545933151553L
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22545942151554L
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22545958151555L
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする