曜日別特売

ボタンダウン長袖シャツ 15158

ボタンダウン長袖シャツ 15158 - ジーベックボタンダウン長袖シャツ 15158 - ジーベックボタンダウン長袖シャツ 15158 - ジーベック

ボタン&ボタンホールがお洒落なコントラスト
ドビーダイヤ柄のホワイトをベースに、コントラストが効いたボタン&ボタンホールがお洒落なアクセントとなっています。派手さは抑えつつ、クールなコントラストがノーネクタイのボタンダウンをお洒落に演出。
形態安定加工

シロ素材ポリエステル50%・綿50%色番32材質(ボタン)樹脂性別男性用内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2254611615158S
9,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
2254612515158M
9,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
2254614315158LL
9,300
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
22546168151584L
9,300
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
2254613415158L
9,300
取扱い終了
22546152151583L
9,300
取扱い終了
返品不可
22546177151585L
オープン
取扱い終了
22546186151586L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする