曜日別特売

ボタンダウン長袖シャツ 15159

ボタンダウン長袖シャツ 15159 - ジーベックボタンダウン長袖シャツ 15159 - ジーベックボタンダウン長袖シャツ 15159 - ジーベック

サックスカラーの爽やかボタンダウン
ノーネクタイのクールビズシャツの王道とも言えるボタンダウンを、爽やかさ全開のサックスカラーで。『目立つお洒落は苦手』と言う人も、ホワイト系のボタンダウンとともに、持ち合わせたい1枚です。
形態安定加工

サックス素材ポリエステル50%・綿50%色番42材質(ボタン)樹脂性別男性用内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2254619515159S
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254620415159M
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254621315159L
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
2254622215159LL
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22546238151593L
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22546247151594L
9,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
22546256151595L
オープン
取扱い終了
22546265151596L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする