曜日別特売

長袖形態安定ドレスシャツ 15232

長袖形態安定ドレスシャツ 15232 - ジーベック長袖形態安定ドレスシャツ 15232 - ジーベック
(3件のレビュー)

手入れは洗って干すだけ。アイロン不要で着用できる
形態安定加工を施しているので、着用時にシワや型崩れがしにくく、洗濯後は干すだけでアイロン不要と簡単。滑らかな風合いと光沢感あるブロード地を使用し、衿廻りと裄丈の組合わせも充実している。お手入れのホワイトワイシャツです。洗って簡単、アイロン不要。洗って干すだけで着用できる。

シロ素材ポリエステル65%・綿35%生地ブロード色番32性別男性用内容量1枚
全120種類を絞り込む
衿廻り(cm)
衿丈(cm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
衿廻り(cm)
衿丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22546362152323774
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546378152323874
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546387152323974
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546396152324074
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
22546405152324174
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546414152324274
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546432152324474
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546448152324574
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546457152324674
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546466152324774
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
22546518152323676
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546536152323776
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546545152323876
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546554152323976
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546563152324076
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546572152324176
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546588152324276
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
22546597152324376
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
22546606152324476
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546615152324576
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546624152324676
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546633152324776
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546642152324876
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546676152323678
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546685152323778
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546694152323878
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
22546703152323978
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546712152324078
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546728152324178
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546737152324278
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546746152324378
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546755152324478
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546764152324578
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546773152324678
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546782152324778
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546798152324878
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546807152324978
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546834152323780
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546843152323880
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546852152323980
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546868152324080
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546877152324180
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546886152324280
9,500
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
22546895152324380
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546904152324480
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546913152324580
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546922152324680
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546938152324780
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546947152324880
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
22546965152325080
9,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22547202
2025-08-26
用途: 渉外、事務作業時
その他業種

洗濯についてのタグが付いていません
皺だらけでアイロンをかけて着用しました

対象商品 : 22547245
2020-04-17
用途: 営業用シャツ
製造業

そこそこいい金額ですが、コスパは悪いと思います。
当然のことながら、紳士服屋の方が同じ値段ならばもっといい品質の品があると思う。  良い所は非常にサイズが豊富なので
首回りが大きな私にフィットするサイズが選べた。買いに行く手間、ジャストサイズを探す手間を省くためモノタロウさんで購入した。 もっと安ければリピしたいところ。

対象商品 : 22547534
2019-12-31
用途: 制服のカッターシャツとして
運輸・通信業

他メーカーでは別注となるような大きいサイズも用意されており、
すぐ注文できたので、たいへん有り難かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする