曜日別特売

ブラック2BSジャケット 16090

ブラック2BSジャケット 16090 - ジーベックブラック2BSジャケット 16090 - ジーベックブラック2BSジャケット 16090 - ジーベックブラック2BSジャケット 16090 - ジーベックブラック2BSジャケット 16090 - ジーベックブラック2BSジャケット 16090 - ジーベックブラック2BSジャケット 16090 - ジーベック

シックに着こなすクロの多機能スーツ
よりフォーマルさが求められるシーンにも対応できるクロのスーツスタイル。コンの16010と同様に、ストレッチ性の高いポリエステルサージを立体裁断した動きやすさと、高耐光加工や、撥水撥油加工、難溶融加工などの多機能を両立。コンとともにマスト・アイテムとして持ち合わせるのがベスト。
胸裏にはスマートフォンや携帯電話をすっぽり収納できるペン差し付きポケットを装備。
長財布がラクに入る奥行きのあるポケットも装備。収納力の高さも魅力です。
シガレットポケットは二つ折りタイプの携帯電話も収納出来る便利サイズです。
名刺や各種カード類を収納できるポケットまであるハンドメイドならではの細かな作り。
着丈は車乗務にも配慮して少し短め、センターベンツで動きやすくすっきりスタイルに。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90材質(ボタン)樹脂性別男性用内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2254969516090A3
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254970416090A4
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254971316090A5
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254972216090A6
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254973816090A7
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254974716090A8
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254975616090AB3
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254976516090AB4
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254977416090AB5
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254978316090AB6
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254979216090AB7
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254980816090AB8
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254981716090B3
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254982616090B4
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254983516090B5
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254984416090B6
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254985316090B7
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
2254986216090B8
28,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする