ビジネスツータックスラックス 16110

ビジネスツータックスラックス 16110 - ジーベックビジネスツータックスラックス 16110 - ジーベックビジネスツータックスラックス 16110 - ジーベック

動きやすさと着心地の立体裁断。コンの万能スーツ
軽量でストレッチ性のあるポリエステルサージを立体裁断し、ビジネススーツとしての動きやすさを実現、さらに色褪せしにくい高耐光加工、水や汚れに強い撥水撥油加工も施して、スタンダードデザインの中に高い機能性を持つ万能型の「コン」スーツに仕上げています。

コン種別ツータックスラックス股下(cm)90ハーフ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番10内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225498781611070
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225498871611073
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225498961611076
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225499051611079
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225499141611082
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225499231611085
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225499321611088
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225499481611091
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225499571611094
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
225499661611097
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
2254997516110100
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
2254998416110105
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
2254999316110110
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
2255000216110115
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
2255001816110120
14,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする