レディーズスラックス 16118

レディーズスラックス 16118 - ジーベックレディーズスラックス 16118 - ジーベックレディーズスラックス 16118 - ジーベック

軽やかなフィット感のパンツスタイル
立体裁断のストレッチ素材が優しく体を包む、コーディネートしやすいコンのパンツスタイルスーツ。スラックスは裏地付きで、透けにくく下着ラインにも配慮しています。
スラックスにはセキュリティに配慮したファスナーポケットが付いています。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

コン股下(cm)85ハーフ種別スラックス素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番10内容量1本
全7種類を絞り込む
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225501761611860~70
20,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225501851611863~73
20,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225501941611866~76
20,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225502031611869~79
20,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225502121611873~83
20,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225502281611878~88
20,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225502371611883~93
20,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする