曜日別特売

無地長袖シャツ 18201

無地長袖シャツ 18201 - ジーベック無地長袖シャツ 18201 - ジーベック無地長袖シャツ 18201 - ジーベック無地長袖シャツ 18201 - ジーベック無地長袖シャツ 18201 - ジーベック無地長袖シャツ 18201 - ジーベック

エコ素材を使用した汎用性の高いシャツスタイル
再生ポリエステル60%使用の長袖シャツ。ボタン留めフラップ仕様の胸ポケット、ペン差し、モール止め、ダブルカフスなど、使いやすい機能性と信頼感で、幅広い現場をサポートします。
袖口はサイズ調整ができるカフス仕様で、留めやすい大きめのボタンを採用。
肩と脇にはモール(警笛を取り付けるヒモ)をしっかり固定するモール止めを装備。
左胸ポケットには便利なペン差し付き、ポケットは収納力のあるタック付きです。
高耐光加工
帯電防止素材

素材ポリエステル90%(ポリエステル60%)・綿10%生地エコツイル材質(ボタン)樹脂内容量1枚
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2255227618201コンS
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255228518201コンM
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255229418201コンL
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255230318201コンLL
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255232818201コン4L
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255233718201コン5L
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255243418201ブルーS
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255244318201ブルーM
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255245218201ブルーL
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255246818201ブルーLL
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255247718201ブルー3L
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255249518201ブルー5L
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255252218201サックスM
11,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255231218201コン3L
11,300
取扱い終了
2255234618201コン6L
10,700
取扱い終了
2255235518201チャコールグレーS
11,300
取扱い終了
2255236418201チャコールグレーM
11,300
取扱い終了
2255237318201チャコールグレーL
11,300
取扱い終了
2255238218201チャコールグレーLL
11,300
取扱い終了
2255239818201チャコールグレー3L
11,300
取扱い終了
2255240718201チャコールグレー4L
11,300
取扱い終了
2255241618201チャコールグレー5L
11,300
取扱い終了
2255242518201チャコールグレー6L
オープン
取扱い終了
2255248618201ブルー4L
11,300
取扱い終了
2255250418201ブルー6L
10,700
取扱い終了
2255251318201サックスS
11,300
取扱い終了
2255253818201サックスL
11,300
取扱い終了
2255254718201サックスLL
11,300
取扱い終了
返品不可
2255255618201サックス3L
11,300
取扱い終了
2255256518201サックス4L
11,300
取扱い終了
2255257418201サックス5L
11,300
取扱い終了
2255258318201サックス6L
10,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする