曜日別特売

切替半袖シャツ 18301

切替半袖シャツ 18301 - ジーベック切替半袖シャツ 18301 - ジーベック
(1件のレビュー)

スタイリッシュな配色のさわやか半袖シャツ。
切り替えがワンポイントにもなっている半袖シャツ。半袖シャツでもモールを固定するループを備えているほか、生地素材には強度が高いサマー裏綿トロピカルを使用するなど、警備服の機能を備えた仕様の一着。
しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。
左胸に便利なペン差し付き。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素材

素材ポリエステル90%・綿10%生地サマー裏綿トロピカル材質(ボタン)樹脂内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2255331718301サックス3L
10,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
2255332618301サックス4L
10,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
2255333518301サックス5L
10,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
2255311618301ライトグレーS
10,500
取扱い終了
2255312518301ライトグレーM
10,500
取扱い終了
2255313418301ライトグレーL
10,500
取扱い終了
2255314318301ライトグレーLL
10,500
取扱い終了
2255315218301ライトグレー3L
10,500
取扱い終了
2255316818301ライトグレー4L
10,500
取扱い終了
2255317718301ライトグレー5L
10,500
取扱い終了
2255318618301ライトグレー6L
オープン
取扱い終了
2255319518301ブルーS
10,500
取扱い終了
2255320418301ブルーM
10,500
取扱い終了
2255321318301ブルーL
10,500
取扱い終了
2255322218301ブルーLL
10,500
取扱い終了
2255323818301ブルー3L
10,500
取扱い終了
2255324718301ブルー4L
10,500
取扱い終了
2255325618301ブルー5L
10,500
取扱い終了
2255326518301ブルー6L
オープン
取扱い終了
2255327418301サックスS
10,500
取扱い終了
2255328318301サックスM
10,500
取扱い終了
2255329218301サックスL
10,500
取扱い終了
2255330818301サックスLL
10,500
取扱い終了
返品不可
2255334418301サックス6L
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22553308
2023-04-14
用途: 見回り時の春夏用として

自分は、体重75ぐらい、身長168ぐらいですが、
春といっても暖かい日~夏用に購入しました。LLでやや緩いぐらいで、自分としてはちょうどいい感じです。ピッタリが好きな方はワンサイズダウンしても生地の材料からすると、
着こなせると思います。今のところ縫製も問題ないレベルと思われます。しっかりしてますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする