曜日別特売

無地半袖シャツ 18303

無地半袖シャツ 18303 - ジーベック無地半袖シャツ 18303 - ジーベック
(1件のレビュー)

さわやかな雰囲気を演出するスタンダードな半袖シャツ。
さわやかなサックスカラーの半袖シャツ。肌触りが良く丈夫さも兼ね備えたサマー裏綿トロピカル素材を採用。胸ポケットやペン差しなど、警備服としての機能も充実。シンプルなデザインで使いやすい一着。
しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。
左胸に便利なペン差し付き。
裏綿素材
高耐光加工
帯電防止素

素材ポリエステル90%・綿10%生地サマー裏綿トロピカル材質(ボタン)樹脂内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2255395618303サックス3L
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255396518303サックス4L
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255397418303サックス5L
10,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
2255367618303コンS
10,200
取扱い終了
2255368518303コンM
10,200
取扱い終了
2255369418303コンL
10,200
取扱い終了
2255370318303コンLL
10,200
取扱い終了
2255371218303コン3L
10,200
取扱い終了
2255372818303コン4L
10,200
取扱い終了
2255373718303コン5L
10,200
取扱い終了
2255374618303コン6L
オープン
取扱い終了
2255375518303グレーS
10,200
取扱い終了
2255376418303グレーM
10,200
取扱い終了
2255377318303グレーL
10,200
取扱い終了
2255378218303グレーLL
10,200
取扱い終了
2255379818303グレー3L
10,200
取扱い終了
2255380718303グレー4L
10,200
取扱い終了
2255381618303グレー5L
10,200
取扱い終了
2255382518303グレー6L
オープン
取扱い終了
2255383418303ブルーS
10,200
取扱い終了
2255384318303ブルーM
10,200
取扱い終了
2255385218303ブルーL
10,200
取扱い終了
2255386818303ブルーLL
10,200
取扱い終了
2255387718303ブルー3L
10,200
取扱い終了
2255388618303ブルー4L
10,200
取扱い終了
2255389518303ブルー5L
10,200
取扱い終了
2255390418303ブルー6L
オープン
取扱い終了
2255391318303サックスS
10,200
取扱い終了
2255392218303サックスM
10,200
取扱い終了
2255393818303サックスL
10,200
取扱い終了
返品不可
2255394718303サックスLL
10,200
取扱い終了
2255398318303サックス6L
10,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22553974
2017-08-03
用途: バスの運転の時

生地などはとても良いのですがサイズの関係もあるのでしょうが価格がもう少し安ければ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする