カラーツナギ 34007

カラーツナギ 34007 - ジーベックカラーツナギ 34007 - ジーベックカラーツナギ 34007 - ジーベックカラーツナギ 34007 - ジーベックカラーツナギ 34007 - ジーベックカラーツナギ 34007 - ジーベックカラーツナギ 34007 - ジーベックカラーツナギ 34007 - ジーベック

さらに進化した簡単着脱 左右に開くW楽脱ファスナー
W楽脱(ラクダ)ファスナーの採用で着脱をよりスムーズにしたツナギ。動きやすさとボタンやファスナーが出ないフラット仕様、メリハリの効いた4色展開で、自動車整備場などで人気。前タテや袖口の裏など各所に配色デザインを施しています。
オールシーズン対応
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します。
左右両サイドに開閉できる「W楽脱(ラクダ)ファスナー」。
右胸には携帯電話。スマートフォン収納ポケット付きです。
腰部分には通気性とストレッチに優れた腰パワーネット採用。

種別長袖つなぎ機能ストレッチ、通気性素材ポリエステル65%・綿35%生地ツイル材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17袖丈長袖内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2256037834007シルバーグレーS
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256038734007シルバーグレーM
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256039634007シルバーグレーL
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256040534007シルバーグレーLL
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256041434007シルバーグレー3L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256042334007シルバーグレー4L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256043234007シルバーグレー5L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256044834007シルバーグレー6L
15,300
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
2256045734007チャコールグレーS
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256046634007チャコールグレーM
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256047534007チャコールグレーL
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256048434007チャコールグレーLL
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256049334007チャコールグレー3L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256050234007チャコールグレー4L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256051834007チャコールグレー5L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256052734007チャコールグレー6L
15,300
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
2256053634007ロイヤルブルーS
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256054534007ロイヤルブルーM
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256055434007ロイヤルブルーL
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256056334007ロイヤルブルーLL
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256057234007ロイヤルブルー3L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256058834007ロイヤルブルー4L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256059734007ロイヤルブルー5L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256061534007レッドS
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256062434007レッドM
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256063334007レッドL
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256064234007レッドLL
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256065834007レッド3L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256066734007レッド4L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256067634007レッド5L
18,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256060634007ロイヤルブルー6L
15,300
8,690
9,559(税込)
取扱停止中
2256068534007レッド6L
15,300
8,690
9,559(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする