曜日別特売

ツナギ 34880

ツナギ 34880 - ジーベックツナギ 34880 - ジーベックツナギ 34880 - ジーベックツナギ 34880 - ジーベックツナギ 34880 - ジーベックツナギ 34880 - ジーベックツナギ 34880 - ジーベックツナギ 34880 - ジーベック

ハードワークへの対応に配慮した肩補強布など、ディオテールの随所に角田氏の力強さと精悍さが反映された角田モデルの続服。ハードな現場をはじめ、さまざまな職業にオールマイティーに対応するタフさを備える。
オールシーズン対応
ワンポイントとなるブラックのグログランテープ。
フラップポケットはマジックテープ付き。
脇ポケットはパイピング仕様。
腰部分には通気に優れたストレッチ性の高い腰パワーネット。
簡単に着脱できて便利な機能の楽脱(ラクダ)ファスナーを採用。
右胸にはスマートフォン・携帯電話収納ポケット。
腕のフレキシブルな上げ下げを実現する特殊カッティング・XEカット。
角田ブランドのロゴが付けられた左袖ペン差し。
肩補強布などハードワークに耐えるタフボディ。
動きを助ける背中のノーフォーク。

種別長袖ツナギ機能ストレッチ、通気性素材ポリエステル65%・綿35%生地ツイル材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)15×17袖丈長袖内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2256069434880ブルーS
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256070334880ブルーM
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256071234880ブルーL
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256072834880ブルーLL
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256073734880ブルー3L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256074634880ブルー4L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256075534880ブルー5L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256077334880アラスカグリーンS
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256078234880アラスカグリーンM
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256079834880アラスカグリーンL
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256080734880アラスカグリーンLL
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256081634880アラスカグリーン3L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256082534880アラスカグリーン4L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256083434880アラスカグリーン5L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256085234880ワインS
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256086834880ワインM
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256087734880ワインL
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256088634880ワインLL
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256089534880ワイン3L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256090434880ワイン4L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256091334880ワイン5L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256093834880クロS
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256094734880クロM
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256095634880クロL
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256096534880クロLL
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256097434880クロ3L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256098334880クロ4L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256099234880クロ5L
18,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
2256100834880クロ6L
15,000
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
2256076434880ブルー6L
15,000
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
2256084334880アラスカグリーン6L
15,000
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
2256092234880ワイン6L
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする