曜日別特売

T100オフィスパンツ 40014

T100オフィスパンツ 40014 - ジーベックT100オフィスパンツ 40014 - ジーベックT100オフィスパンツ 40014 - ジーベックT100オフィスパンツ 40014 - ジーベック

2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ
ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。
生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。
ストレッチ性の高いポリエステルサージがヒジやヒザの動きを妨げず、着心地のよさを実感させてくれます。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90性別女性用内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股下(cm)
ヒップ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22562688400146286フリー885
27,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
22562697400146586フリー917
27,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
22562706400146886フリー949
27,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
22562715400147186フリー9711
27,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
22562724400147486フリー10013
27,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
22562733400147886フリー10415
27,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
22562742400148286フリー10817
27,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
22562758400148686フリー11219
27,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
2256276740014---21
16,900
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
2256277640014---23
16,900
8,690
9,559(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする