曜日別特売

T100オフィススカート 40017

T100オフィススカート 40017 - ジーベックT100オフィススカート 40017 - ジーベックT100オフィススカート 40017 - ジーベックT100オフィススカート 40017 - ジーベック

2つのスタイルで着まわせるクロのビジネススーツ
ウエストを絞ったスマートシルエットでシックに着こなすクロのスーツスタイル。スカートスタイル・パンツスタイルのほか、ベストの有無でも印象が異なる着回し力も魅了です。
生地表面には水や汚れに強い撥水撥油加工が施されて、スーツをガードします。
ウエスト裏には回転を防止するすべり止めテープが付き、着くずれを防止。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

クロ素材ポリエステル100%生地ポリエステルサージ色番90性別女性用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225628824001759905
20,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225628984001762937
20,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
225629074001765969
20,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256291640017689911
20,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
22562925400177110213
20,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
22562934400177410515
20,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
22562943400177810917
20,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
22562952400178211319
20,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
2256296840017--21
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
2256297740017--23
11,600
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする