曜日別特売

トリクシオンオフィスジャケット 40020

トリクシオンオフィスジャケット 40020 - ジーベックトリクシオンオフィスジャケット 40020 - ジーベックトリクシオンオフィスジャケット 40020 - ジーベック

オーダー仕立てのような上質のフィット感
上質な質感の新素材をウエストを絞った女性らしいシルエットのオフィススタイルに仕上げています。スカートとパンツの2スタイルで展開。
手帳やペン、小物などを内ポケットが付いて収納力もたっぷり。
ジャケットとベストの右サイドポケット内側には便利な印鑑収納ポケットも装備。
軽量素材
伸縮素材

チャコールグレー素材ポリエステル97%・ナイロン3%生地トリクシオンチョークストライプ色番25材質(ボタン)樹脂性別女性用内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22562986400205
46,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
22562995400207
46,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
22563004400209
46,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
225630134002011
46,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
225630224002013
46,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
225630384002015
46,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
225630474002017
46,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
225630564002019
46,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
225630654002021
39,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
225630744002023
39,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする