曜日別特売

トリクシオンオフィスパンツ 40024

トリクシオンオフィスパンツ 40024 - ジーベックトリクシオンオフィスパンツ 40024 - ジーベックトリクシオンオフィスパンツ 40024 - ジーベック

オーダー仕立てのような上質のフィット感
上質な質感の新素材をウエストを絞った女性らしいシルエットのオフィススタイルに仕上げています。スカートとパンツの2スタイルで展開。
ストレッチ性に優れた素材がヒジやヒザの動きを妨げず、着心地のよさを実感させてくれます。
軽量素材
伸縮素材

チャコールグレー素材ポリエステル97%・ナイロン3%生地トリクシオンチョークストライプ色番25性別女性用内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股下(cm)
ヒップ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22563083400246286フリー885
28,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
22563092400246586フリー917
28,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
22563108400246886フリー949
28,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
22563117400247186フリー9711
28,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
22563126400247486フリー10013
28,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
22563135400247886フリー10415
28,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
22563144400248286フリー10817
28,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
22563153400248686フリー11219
28,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
2256316240024---21
24,100
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
2256317840024---23
24,100
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする