曜日別特売

トリクシオンオフィススカート 40027

トリクシオンオフィススカート 40027 - ジーベックトリクシオンオフィススカート 40027 - ジーベックトリクシオンオフィススカート 40027 - ジーベック

オーダー仕立てのような上質のフィット感
上質な質感の新素材をウエストを絞った女性らしいシルエットのオフィススタイルに仕上げています。スカートとパンツの2スタイルで展開。
ウエスト裏には回転を防止するすべり止めテープが付き、着くずれを防止。
軽量素材
伸縮素材

チャコールグレー素材ポリエステル97%・ナイロン3%生地トリクシオンチョークストライプ色番25性別女性用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
225632844002755990
23,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
225632934002776293
23,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
225633024002796596
23,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
2256331840027116899
23,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
22563327400271371102
23,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
22563336400271574105
23,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
22563345400271778109
23,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
22563354400271982113
23,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
225633634002721--
15,300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
225633724002723--
15,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする