ELPA
ボール球形蛍光ランプ 40W形
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類
蛍光ランプ
電球形状
ボール球形
定格消費電力(W)
8
質量(g)
135
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
95×128
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22449428
EFG10ED/8-G041H
3波長形昼光色
オープン
¥
844
¥
928
(税込)
翌々日出荷
22449437
EFG10EL/8-G042H
3波長形電球色
オープン
¥
844
¥
928
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください