ELPA
ボール球形蛍光ランプ 100W形
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
電球の種類
蛍光ランプ
電球形状
ボール球形
定格消費電力(W)
21
質量(g)
150
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
95×128
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22449464
EFG25ED/21-G101H
3波長形昼光色
オープン
¥
1,613
¥
1,774
(税込)
当日出荷
22449473
EFG25EL/21-G102H
3波長形電球色
オープン
¥
1,613
¥
1,774
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください