ELPA
LED常夜灯 ナツメ球
(1件のレビュー)
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ
おやすみ時に最適な常夜灯
口金
E12
電球の種類
LED
電球形状
ナツメ球
定格消費電力(W)
0.2
光色
橙
質量(g)
5
タイプ
屋内用
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
20×46
全光束(Lm)
1
寿命
30000時間
定格入力電流(mA)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22449543
LDT1YR-G-E12-G1001
1個
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
22449552
LDT1YR-G-E12-G10012P
1パック(2個)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください