曜日別特売

照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載

照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載 - ELPA照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載 - ELPA照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載 - ELPA照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載 - ELPA照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載 - ELPA照明リモコン シーリングライト LEDライト 国内主要メーカー11社対応 再設定不要 バックアップ機能搭載 - ELPA
(6件のレビュー)

国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載

寸法(mm)200×110×40質量(g)100電源DC3V 単四形乾電池2本電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)適合メーカーパナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド動作距離(m)約7内容量1個
注意
※こちらの商品は汎用品となりますので適合しない機種もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22449568RC-C009
オープン
2,279
2,507(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22449568
2026-02-20
用途: シャンプーのリモコン送信機の代用
株式会社ズィール技研

設定が簡単で良かった。
壁とかに取り付けられると良いと思います。

対象商品 : 22449568
2022-05-16
用途: 廃番になったために これを購入した。
教育・研究機関

つかるようになったの満足。しかし、器具が古いために使えない機能があってとても残念でした。

対象商品 : 22449568
2020-08-07
用途: 照明の調整
サービス業

リモコン欠品の中古照明器具を
買ったのですが、普通に使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 22449568
2017-07-25
用途: 居室のシーリングライト用
サービス業

居室のシーリングライト用のリモコンが2年足らずで劣化して
消灯が反応しなくなり購入しました。元のリモコンは薄くて使いにくかったのが、今回は厚さ大きさも丁度良く機器対応もスンナリと行き感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22449568
2016-12-05
用途: 蛍光灯
有限会社 さくら医薬品卸売・小売業

購入時付いていたリモコンが壊れて今回これにし早速設定し使いました。以前のものよりいい大満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22449568
2017-08-19
用途: 居間の照明のため日常使用中
医療・福祉・介護関連業

オリジナルに比べて、明度調整機能が少ない設定だったのが少し残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする