SH エマージェンシーセット 緊急避難20点セット

SH エマージェンシーセット 緊急避難20点セット - マルヤマエクセル
セット内容巾着袋、水袋5L、マルチケース、携帯用スリッパ、歯磨きセット、ウェットティッシュ、防寒保温シート、3層プリーツマスク、圧縮袋Lサイズ、水に流せるポケットティッシュ、レジャーシート1畳サイズ、LEDライト ランチャー9、カッター、軍手、ロープ、ホイッスル、応急バン、トラベルエチケットセット、セルレット1回、レインコートL質量(kg)0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×80×200内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22449927-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする