エマージェンシーキット

エマージェンシーキット - タイムケミカル

緊急時の油液の流出、液漏れに素早く対応できる便利さをセット。

寸法(mm)
ケミカルソックスG-3C:直径66×長さ1000
ケミカルピローP-20C:200×200
ケミカルシートSMS-C:190×240
ケミカルワイプスCW-400:320×320
吸着量
ケミカルソックスG-3C:2.5L×8本
ケミカルピローP-20C:1.3L×10個
ケミカルシートSMS-C:0.5L×40枚
オイルドライG-100EK:0.5L×2.3kg
ケミカルワイプスCW-400:0.037L×50枚
対応オイル仕様ISO 14000S対応品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※吸着量は水を基準としています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22450085CSS-451CS-45詰替用セット
61,000
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
22450076CS-45応急用薬液処理セット
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする