JET INOUE(ジェットイノウエ)
ノブイルミネーション
シフトノブ裏面に両面テープで貼りつけるだけ!!カラーで固定もできます。
用途
内装パーツ
寸法(mm)
34Φ×9
定格
12V時:約23mA、24V時:約23mA
高さH×直径(mm×Φmm)
34×9
コード長さ(cm)
シガー電源側:100/本体側:40
動作電圧(V)
DC12/24
内容量
1個
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)
注意
※シフトノブは別売りとなります。※本製品にメモリー機能はございません。※純正シフトノブや透明度の低いノブを光らせることはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22454032
561229
34
樹脂
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください