ガラスにつくタイマー TD409

ガラスにつくタイマー TD409 - タニタガラスにつくタイマー TD409 - タニタガラスにつくタイマー TD409 - タニタガラスにつくタイマー TD409 - タニタガラスにつくタイマー TD409 - タニタガラスにつくタイマー TD409 - タニタ

マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。
特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。
本体厚さ9mmの超薄型設計。

設定時間最大99分59秒/最小1秒付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA寸法(mm)幅100×高さ70×奥行10測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)56(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×9×70表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間99分59秒設置方法吸盤電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅100×高さ70×奥行10音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能内容量1台
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22452508TD409BKブラック
2,180
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
22452517TD409WHホワイト
2,180
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする