曜日別特売

両面テープ(強弱両面)

両面テープ(強弱両面) - 古藤工業(Monf)
(3件のレビュー)

片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。

用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。主な用途床材固定用、掲示用基材白/黄土粘着力1面:7.2、2面:11.9N/25mmボールタック1面:26、2面:29テープ幅(mm)40テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
基材
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22454872W-50540150.32床材固定用、掲示用白/黄土1面:7.2、2面:11.9N/25mm
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-01
用途: 【超不満】コンクリート面へのパンチカーペット固定
製造業

カーペットにも貼り付かなければ床にも貼り付かない。
粘着の強弱がどちらかもわかりにくいし、そもそも床にもカーペットにも貼りつきません。
もちろんカーペットは新品、床も掃除して使いました。
『テープ風な何か』なのでテープが欲しい方には全くお勧めしません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 22454872
2020-03-29
用途: 展示会会場設営で床材を貼るとき、パンチ他。
スタジオ513 タケダ企画その他業種

他のメーカー様より、価格も安く、40㍉巾と言う所が一番使い安いです。

対象商品 : 22454872
2019-05-13
用途: 舞台上でのパンチカーペット固定用
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

強弱タイプの両面テープを3種類購入しましたが,その内ではこれが一番使い易かったです。追加購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする