古藤工業(Monf)
防水気密テープ(片面)
防水性、気密性に優れています。
用途
サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
テープ長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61462608
S4011 75X20
黒
75
0.5
防水性、気密性
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31265169
S4011 50X20
白
50
0.5
防水
¥
1,602
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
返品不可
22454888
No.401
黒
50
0.50
防水
オープン
取扱い終了
返品不可
22454897
S4011
白
50
0.50
防水
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください