曜日別特売

緩衝材ロールスタンド

緩衝材ロールスタンド - エスファクトリー緩衝材ロールスタンド - エスファクトリー
(1件のレビュー)

きれいにカットできるカッターレール付きの軽作業テーブル
カッターレール:緩衝シートを真っ直ぐ切りやすいカッターナイフ用ガイド溝付き。
シート押さえ棒:緩衝シートをカット後にシートが垂れ落ちない様に押さえる機能です。
作業に適したテーブル高:包装・梱包作業での立ち仕事で、腰への負担が少ない理想的なテーブルの高さ(750ミリ)です。

材質本体/スチール、天板/化粧合板質量(kg)約30テーブル寸法(mm)1300×600×750(天板までの高さ)適合サイズ(mm)Φ500×1200幅未満寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×600×800内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22454924RST-02
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22454924
2022-03-07
用途: 商品梱包時に使用
卸売・小売業

ずっと欲しくて悩んでいましたが、購入してから作業効率がとてもUPしました!悩まずに早く購入すればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする