つくし工房
スチール製掲示板(危険予知活動)
材質
スチール
付属品
単管取付金具4個
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
900×1800
文字内容
危険
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※KYカルトンは含みません。
※個人宅配送不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22613578
KG-289A
KG-248A、KG-401(ベース)、168-K(ケンドン式レール)×3
13
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22613587
KG-289B
KG-248A、KG-401(ベース)、168-K(ケンドン式レール)×2
12.7
¥
50,600
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません