曜日別特売

サンアロー接着液

サンアロー接着液 - 矢崎化工サンアロー接着液 - 矢崎化工サンアロー接着液 - 矢崎化工サンアロー接着液 - 矢崎化工サンアロー接着液 - 矢崎化工サンアロー接着液 - 矢崎化工
(15件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22457523EY-1001個(100mL)252
オープン
509
560(税込)
当日出荷
22457548EY-301個(30mL)101
オープン
419
461(税込)
当日出荷
22457557EY-501個(50mL)144
オープン
439
483(税込)
当日出荷
22457532EY-2001個(200mL)450
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

接着手順(イレクター専用サンアロー接着液の使い方)
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: サンダルが剥がれてきたので使用した
製造業

サンダルが剥がれてきて、普通の接着剤ではすぐに同じ部分が剥がれるので購入しました。
サンダルの剥がれはなくなり、やはりゴムやプラスチックを溶かして溶着するこの商品は強力だと思いました。
力が掛かる部分のゴム製の接着には一番おすすめです。

1が参考にしています
2025-06-10
用途: イレクター組み立て
有限会社後藤商店製造業

匂いが気になりますが、先端が細いので、細かい作業に適しているとおもいます

2025-02-20
用途: イレクターパイプの組立用
製造業

イレクターパイプを用いて台車の収納場所の仕切として使うようにこの専用の接着剤を購入。
専用なので安心して使えました。
☆4なのは商品名にイレクターの文字が無いため、この存在に気付くのが遅れたためです。

対象商品 : 22457523
2024-08-02
用途: イレクターパイプの接着に使用
製造業

イレクターパイプの接着専用なので使いやすかったです。

対象商品 : 22457557
2021-12-02
用途: イレクターパイプとブラスチックパーツの接着
ADS

イレクターパイプで棚を作る際、ばらす時のことを考えてシールテープできつめにねじ込んで固定していたのですが、しっかりとした棚を作る機会ができたため購入。期待した通りにがっちり固定することができました。ただ不用になってばらす際に大変だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22457532
2021-12-11
用途: 工具箱設置棚作成
農・林・水産業

イレクターパイプでトランポに載せる工具箱の棚を作成しました。強度も十分です。

対象商品 : 22457523
2021-02-10
用途: イレクターパイプの接着
自動車・二輪車・自転車関連業

イレクターパイプの接着に欠かせない商品なので、予備用に購入しました。すでに数えきれない程の組立てに使用していますが、それでも粘度が低い為接着箇所以外でついつい誤ってスポイドの先から滴下して綺麗なパイプ表面を傷めてしまうことが有るので結構神経を使います。

3が参考にしています
対象商品 : 22457532
2020-10-01
用途: 3Dプリンター出力品、PLA素材の接着に使用
製造業

屋外の換気の良い所で、防毒マスクを装着して使用しています。
PLA素材同士の接着は瞬間接着剤並みに素早く、強度も高く良好。
サラサラとした液状で、流し込み接着が得意なようです。
粘度がないので、はみ出さないように使うには、溝を設けたりと工夫が必要になって来るかと思います。
ハケ塗りも出来れば、細かいパーツでも垂れずに使え、扱いやすくなるかと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする