つくし工房
小型掲示板パーツ(スポンジシート張り掲示ボード)
材質
スポンジシート+べニア、アルミ枠付き
厚さ(mm)
8.5
寸法(mm)
500×800
質量(kg)
1.5
穴数
6ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22613788
KG-225
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください