つくし工房
小型掲示板パーツ(2Way掲示ボード)
画鋲とマグネットの両方が使えます。
材質
鉄粉入りスポンジシート+べニア、アルミ枠付き
付属品
マグネットクリップ1本(250mm)、カラーマグネット2個(Φ20)
厚さ(mm)
8.5
寸法(mm)
500×800
質量(kg)
2.3
穴数
6ヶ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22613797
KG-227
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください