WING ACE
アトラス 03
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト!
1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン
水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途
夜間作業、緊急用、非常用
機能
6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約205×120×120
質量(g)
約425(乾電池含む)
連続使用時間(時間)
約300
使用電池
単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)
明るさ(Lm)
フラッシュライト時:58、ランタン時:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※約1時間で自動消灯します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22456963
LG-03
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください