曜日別特売

ペタンコ

ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)ペタンコ - サンコー(三甲)

薄型・軽量のペタンコシリーズに60Lクラスを追加。
同クラスのコンテナーの回収、保管効率を高めます。

仕様持ち手カバー付適合カード差し21型(ワンタッチ式)・カード差し62型(ワンタッチ式) ※両短辺取付材質PP形状(底面)斜格子リブ底形状斜格子リブ嵌合商品マドコン HBC-51B-D
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オリコン51B、P51Bシリーズの内、一部嵌合不可の商品有り。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
フタの有無
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2245986755930000BL5041個61.8530×366×381ブルーなし70なし
1
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216647655930000BL504(名入れ)1セット(10個)61.8530×366×381ブルーなし70あり
1
81,380
89,518(税込)
2以上
77,180
84,898(税込)
3以上
73,780
81,158(税込)
5以上
69,660
76,626(税込)
7以上
69,180
76,098(税込)
10以上
67,820
74,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2245987655931000BL5041個60.1530×366×391ブルーあり80なし
1
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216648555931000BL504(名入れ)1セット(10個)60.1530×366×391ブルーあり80あり
1
102,380
112,618(税込)
2以上
98,180
107,998(税込)
3以上
94,780
104,258(税込)
5以上
90,660
99,726(税込)
7以上
90,180
99,198(税込)
10以上
88,820
97,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする