 | 22616107 | 421 | この先工事中につき/片側通行 | | |
|
 | 22616116 | 431 | 工事中につき/片側交互通行 | | |
|
 | 22616125 | 432 | 工事中 | | |
|
 | 22616134 | 432-A | この先/歩行者通路/足元に御注意下さい | | |
|
 | 22616143 | 433 | 止まれ/一時停止 | | |
|
 | 22616152 | 434 | この先/段差あり | | |
|
 | 22616168 | 435 | 工事中につき/徐行願います | | |
|
 | 22616177 | 436 | 最徐行 | | |
|
 | 22616195 | 438 | この先工事中につき/前方注意 | | |
|
 | 22616204 | 439 | 工事用車両/出入口(矢印) | | |
|
 | 22616213 | 440 | 関係者以外/立入禁止 | | |
|
 | 22616222 | 441 | 工事中につき/まわり道 | | |
|
 | 22616238 | 413 | 作業半径内立入禁止/クレーン運転中 | | |
|
 | 22616247 | 413-A | 作業半径内立入禁止/重機運転中 | | |
|
 | 22616256 | 442 | 通行止 | | |
|
 | 22616265 | 442-A | 車両通行止 | | |
|
 | 22616274 | 442-C10 | 工事関係車両は/10km走行をお願い致します | | |
|
 | 22616283 | 442-C15 | 工事関係車両は/15km走行をお願い致します | | |
|
 | 22616292 | 442-C20 | 工事関係車両は/20km走行をお願い致します | | |
|
 | 22616308 | 442-C30 | 工事関係車両は/30km走行をお願い致します | | |
|
 | 22616317 | 443 | 車両進入禁止 | | |
|
 | 22616326 | 443-A | この先/通り抜けできません | | |
|
 | 22616335 | 443-B | 工事用車両進入禁止 | | |
|
 | 22616344 | 445 | 地元車両優先 | | |
|
 | 22616353 | 446 | 停止位置 | | |
|
 | 22616362 | 490 | 型枠支保工組立解体中/立入禁止 | | |
|
 | 22616378 | 491 | 足場組立解体中/立入禁止 | | |
|
 | 22616387 | 491-B | 鉄骨組立中/立入禁止 | | |
|
 | 22616466 | 449-50 | 50M先 | | |
|
 | 22616475 | 449-100 | 100M先 | | |
|
 | 22616484 | 449-200 | 200M先 | | |
|
 | 41574603 | 425 | 工事予告/平成年月日~平成年月日の間/大変ご迷惑をおかけいたしますが安全第一で作業を行いますのでご協力お願いいたします | | ¥11,600 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 22616186 | 437 | この先工事中につき/車線数減少 | | | |
| 22616396 | 411-50 | お願い/この先50mダンプカー出入口ご注意下さい | | | |
| 22616405 | 411-100 | お願い/この先100mダンプカー出入口ご注意下さい | | | |
| 22616414 | 411-200 | お願い/この先200mダンプカー出入口ご注意下さい | | | |
| 22616423 | 411-A50 | お願い/この先50m工事用車両出入口ご注意下さい | | | |
| 22616432 | 411-A100 | お願い/この先100m工事用車両出入口ご注意下さい | | | |
| 22616448 | 411-A200 | お願い/この先200m工事用車両出入口ご注意下さい | | | |
| 22616457 | 425 | 工事予告/平成年月日~平成年月日の間/大変ご迷惑をおかけいたしますが安全第一で作業を行いますのでご協力お願いいたします | | | |