曜日別特売

折りたたみ式ポータブルポニー

折りたたみ式ポータブルポニー - 日本ベンリー折りたたみ式ポータブルポニー - 日本ベンリー
(1件のレビュー)

ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。

最大積載量(kg)200荷台寸法(幅)(mm)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22459998
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22459998
2018-11-15
用途: パネルの小運搬
建設業・工事業

職人さんに頼まれて購入しました。職人さんからは重いパネルを手で運ばずに済むので好評でした。
私(女性)が実際組立て思った事を挙げさせていただきますと。
商品のポータブルのため組立と折り畳み操作が必要です。商品に組立の順番と「このツマミを上げる」など説明のシールが貼られていると
より親切かも。(購入後シールを作成し貼りました)あと、組立、折りたたむ際、指を挟みそうになるケ所も
あります。ケガをしにくい構造にしてもらえると嬉しいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする